Tanque procesador con camisa de acero inoxidable Mojonnier: 600 galones

Tanque procesador con camisa de acero inoxidable Mojonnier: 600 galones

Tanque procesador con camisa de acero inoxidable Mojonnier: 600 galones. Modelo 600. S/N 1830. Agitador estándar. Apertura de válvula: válvulas laterales de 2-¼ pulg. (4). Entradas superiores: (1) 2-½ pulgadas; (2) Motor de 1-½ pulg. (2) tapas de media luna. Puente central: 62-½ pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Dimensiones interiores: 64 pulgadas de diámetro. x 49 pulg. H. Nivel inferior. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDBD2
  • Manufacturer: Mojonnier
  • Model: 600
  • Serial Number: 1830

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque procesador con camisa de acero inoxidable Mojonnier: 600 galones