Calentador de agua eléctrico Mokon 24 kw/32 CV

Calentador de agua eléctrico Mokon 24 kw/32 CV

Calentador de agua eléctrico Mokon. Modelo: XS4A24CI. S/N: 42520. Calentador: 24 Kw/32 bhp, 30,1 amperios, FLA: 34,2, Temperatura máxima: 250 °F. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg., (1) 1/2 pulg. Motor Baldor: 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 8/4 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba MP, Modelo: 26330. Entrada: 2 pulg.; salida: 1-1/2 pulg. Capacidad: 80 gpm a 60 psi. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNBB428.3a
  • Manufacturer: Mokon Duratherm
  • Model: XS4A24CI
  • Serial Number: 42520

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Calentador de agua eléctrico Mokon 24 kw/32 CV