Sistema de control de temperatura del agua circulante Mokon Duratherm - 1 y 2 HP

Sistema de control de temperatura del agua circulante Mokon Duratherm - 1 y 2 HP

Sistema de control de temperatura del agua circulante Mokon Duratherm: 1 y 2 HP. Modelo: DT4309-AB. S/N: 64782. Diagrama eléctrico Industries # 130-1894. Caudal: 25 gpm a 25 psi. Amperios del calentador: 11,3. Amperios del motor: 1,3. Requisitos eléctricos: 460 V, 11,7 FLA, 60 Hz, trifásico. Proporciona control, eficiencia y precisión inigualables. Materiales de construcción no corrosivos. El recipiente único garantiza altas tasas de transferencia de calor debido a una ruta de flujo forzada a través del elemento calefactor que produce una mayor velocidad y máxima turbulencia. Bomba Goulds, Modelo: NP. Motor Franklin, 3/4 hp, 3450/2875 rpm, 208-230/460-380/415 V, 2,6-2,6/1,3-1,5/1,8 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. accesorio de cobre (proceso), (1) 1 pulg. de diámetro. racor de cobre (suministro). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. racor de cobre (drenaje). Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 52-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMPB047.9
  • Manufacturer: Mokon Duratherm
  • Model: DT4309-AB
  • Serial Number: 64782

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema de control de temperatura del agua circulante Mokon Duratherm - 1 y 2 HP