Enfriador de agua Morris & Associates

Enfriador de agua Morris & Associates

Enfriador de agua Morris & Associates. Modelo: WRC-RA-2000HSS. Capacidad nominal: 85 Toneladas. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pases: 9 por circuito. Hay dos circuitos separados para el agua. Área de superficie de transferencia de calor: 282 pies cuadrados. Volumen del tubo: 132 galones. Dimensiones del tubo 3 pulg. de diámetro. x 20 pies MAWP: 150 PSI @ 200ºF, Grosor del cabezal: 0,375 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (3) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 21 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF153.10
  • Manufacturer: Morris and Associates
  • Model: WRC-RA-2000HSS
  • Serial Number: 029-1079

Chiller Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador de agua Morris & Associates