Centro de control de motores de 4 secciones Cutler-Hammer
Cutler-Hammer Eaton, modelo MCE400, s/n GAF1206945-C. Cable 4, 120/240 voltios, trifásico, 60 Hz. Amperios de bus vertical: 400, Amperios de bus horizontal: 800, Amperios de bus neutro: 800. La clasificación máxima de circuito corto es de 42,000 amperios RMS simétricos a 120/240 voltios, cuando está protegido interna o externamente por un máximo de 1200 amperios clase L, R, J. o fusible T, la clasificación máxima de cortocircuito es de 100.000 amperios RMS simétricos. Dimensiones totales 90 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK200.0
- Manufacturer: Cutler-Hammer
- Model: Unitrol/MCC400
- Serial Number: 6AF1206945C
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 120/240
- Motor Amps: 400-800
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 90
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 91