Centro de control de motores Siemens
Centro de control de motores Siemens. Voltios: 460V. Fase: 3. Hercios: 60 Hz. Bus horizontal y vertical reforzado para una clasificación de corriente de cortocircuito de 25 KA amperios RMS Sym. Clasificación continua del bus horizontal: 600 Amperios. Clasificación de corriente de cortocircuito del MCC: 25 KA. Serie MCC: 09-1461-70878-01. Parte: 9-001-70878-01. Siemens Energy & Automation Inc. Fabricado en Estados Unidos. Dimensiones: 41 pulgadas x 23 pulgadas x 92 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: SDFP005
- Manufacturer: Siemens
- Model: 9-001-70878-01
- Serial Number: 09-1461-70878-01
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 41
- Width (Inches): 23
- Height (Inches): 92