Motor Eléctrico WEG - 30 HP
Motor eléctrico WEG. Modelo: 03018XP3E286T. Especificaciones del motor: 30 hp, 1755 rpm, 208-230/460 V, 68,8/34,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Estructura: 286T BH30996, Caja: TEFC-XP, servicio continuo, factor de servicio: 1,15, temperatura ambiente máxima 40 °C. Longitud del eje: 4-3/4 pulg., diámetro aproximado del eje: 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 4-1/2 pulg. L x 1 pie. 7-1/4 pulgadas x 1 pie 6-1/4 pulgadas de alto (ACN12a).
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA504.
- Manufacturer: WEG
- Model: 03018XP3E286T