Motor Eléctrico WEG A Prueba de Explosión - 30 HP
Motor Eléctrico WEG A Prueba de Explosión - 30 HP. Modelo: 03018XP3E286T. Árbitro. Número: BI16934. Especificaciones del motor: 1755 rpm, 230/460 V, 68,8/34,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 286T. Caja: TEFC-XP. Clase de aislamiento: F. Código: G. Diseño: B. No. de certificación UL: L AG792756, grupo Clase I: C/D, grupo Clase II: F/G. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (GK) (ACN17)
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA505.
- Manufacturer: WEG
- Model: 03018XP3E286T