Controlador de motor VFD Benshaw de 460 V - 700 HP
Controlador de motor Benshaw VFD. Fabricado por controles y unidades avanzados de Benshaw. Serie: S200500718-1-1. Pieza: CB RSI-700-HX-4-12V. Especificaciones: 700 HP, 460 V trifásico, 818 amperios, 60 Hz, gabinete tipo 1. Anteriormente usado con un compresor de tornillo rotativo en una aplicación de refrigerante con un motor de eficiencia premium de 700 HP. Unidades SSD Serie 690+. Dimensiones totales: 28 pulgadas de ancho x 160 pulgadas de largo x 99 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GAMB04B
- Manufacturer: Benshaw
- Model: CB RSI-700-HX-4-12V
- Serial Number: S200500718-1-1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 700
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 818
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 160
- Width (Inches): 28
- Height (Inches): 99
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used with a rotary screw compressor in a refrigerant application running a 700 HP Premium Efficiency Motor. SSD Drives 690+ Series.