Motor eléctrico Elektrim - 50 CV
Motor eléctrico Elektrim de bajo consumo: 50 HP, 1770 RPM, 208-230/460 V, 125-114/57 amperios, trifásico, 60 Hz, marco 326T. Hecho en Polonia.
Product Details
- Cantidad en stock: SRWI02B
- Manufacturer: Elektrim
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Elektrim
- Motor Horsepower(HP): 50
- Motor RPM: 1770
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 125-114/57
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 326T