Motor eléctrico Lincoln-50 HP
Motor Eléctrico Lincoln-50 Hp. Modelo: SD4P50T614. Número de serie: 006051707A. 1780/1475 rpm, 230/460,380/415 V, 130/65, 78/74 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Diámetro del eje: 2-1/8 pulg. Estructura: 326T, tipo de aislamiento: F, servicio continuo. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN028.1a
- Manufacturer: Lincoln
- Model: SD4P50T614
- Serial Number: 006051707A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 50
- Motor RPM: 1780/1475
- Motor Voltage: 230/460,380/415
- Motor Amps: 130/65, 78/74
- Motor Hertz (Hz): 60/50
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 326T
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 23
- Height (Inches): 19