Motor de inducción General Electric Tri-Clad - 1 HP
Motor de inducción General Electric Tri-Clad - 1 HP. Modelo: 5K182CK20300P. N/S: GTF. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Diseño Nema: B. Cuadro: 182T. Tipo: K. Código: N. Serv. Factor: 1,15. Listado UL No: S 667043. Clase I Grupo C y D. Clase II Grupo F y G. Diámetro del eje: 1-1/8 pulg. Dimensiones totales: 14-1/2 pulg. L x 13 pulg. Ancho x 10 pulg. .
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1124.4a
- Manufacturer: GE
- Model: 5K182CK20300P
- Serial Number: GTF
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1770
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 3.4/1.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182T
Dimensions:
- Length (Inches): 14.5
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 10