Motor de inducción General Electric Tri-Clad - 1 HP
Motor de inducción General Electric Tri-Clad - 1 HP. Modelo: 5K182CK3192P. N/S: FTF. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 3,9/1,95 amperios, 60 Hz, trifásico. Diseño Nema: B. Cuadro: 182T. Tipo: K. Código: M. Listado UL No: 667004. Clase I Grupo C y D. Clase II Grupo F y G. Diámetro del eje: 1-1/8 pulg. Dimensiones totales: 15 pulg. L x 13 pulg. W x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1124B.
- Manufacturer: GE
- Model: 5K182CK3192P
- Serial Number: FTF
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1170
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 3.9/1.95
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182T
Dimensions:
- Length (Inches): 15
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 11