Motor de CA Lincoln 100hp
Motor eléctrico Lincoln: 100 CV. Especificaciones del motor: RPM 1770, estructura 404-T, fase 3, voltios 230/460, Hz.60, amperios 238/119, se puede utilizar en sistemas de 208 V hasta 269 amperios. INS NEMA F, Código NEMA G, Diseño NEMA B., Diámetro del eje 2-7/8 pulg. Dimensiones totales L 2 pies. 9 pulgadas. x ancho 2 pies. 4 pulgadas. x Alto 2 pies (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC261B
- Manufacturer: Lincoln
- Serial Number: 3739448