Motor de CA Lincoln 125hp
Motor eléctrico Lincoln: 125 CV. Especificaciones del motor: Estructura 445-U, Fase 3, Voltios 460, Tipo DG, Código NEMA F, Diseño NEMA B. Código Lincoln 1298-A1-PW, Hz.60, RPM 1770, Amperios 144, Diámetro del eje 3 pulgadas. Dimensiones totales L 3 pies. 3 en. x ancho 2 pies. 11 pulgadas. x Alto 2 pies. 5 pulgadas (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC263B
- Manufacturer: Lincoln
- Serial Number: 524881
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 125
- Motor RPM: 1770
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 144
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 445-U
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 35
- Height (Inches): 29