Motor de CA Lincoln 50hp
Motor eléctrico Lincoln: 50 CV. Especificaciones del motor: RPM 1770, estructura 326T, voltios 230/460, fase 3, Hz.60, amperios 125/62.5, código INS F, código NEMA G, diseño NEMA B. Diámetro del eje 2 pulgadas. Dimensiones totales L 2 pies. 3 en. x ancho 1 pie. 9 pulgadas. x Alto 1 pie. 6 pulgadas. (CAMA Y DESAYUNO)
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC260B
- Manufacturer: Lincoln
- Serial Number: 3754415
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 50
- Motor RPM: 1770
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 125/62.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 326T
Dimensions:
- Length (Inches): 27
- Width (Inches): 21
- Height (Inches): 18