Motor eléctrico de CA Reliance - 50 HP
Motor eléctrico de CA Reliance. N.º de identificación 15MN323346G002, modelo P32633466, bastidor: 326T, 50 hp, 230/460 voltios, trifásico, diseño B, tipo P, 1775 rpm, 117/58,8 amperios, 60 Hz, 40 °C amb.
Product Details
- Cantidad en stock: NPPC109.
- Manufacturer: Reliance
- Model: P32633466
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? true
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 50
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 117/58.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 326T