Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP
Motor SEW-Euro Drive-3 HP. Tipo: DFV112N6-KS. SO N° 880064769.95.95.001. Especificaciones del motor: 1140 rpm, 230/460 V, 8,9/4,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Diámetro del eje: 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulg. de diámetro. x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN6)
Product Details
- Cantidad en stock: SMBS406.1a
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
- Model: DFV112N6-KS
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8.9/4.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 13
- ACN: 6