Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP
Motor de accionamiento SEW-Euro -3 HP. Tipo: DFT100LS4C-KS. SO N° 850226023.00.00.001. Especificaciones del motor: 1720 rpm, 230/460 V, 8,9/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Eurodrive, relación: 11, rpm fuera: 156 (final), torque: 1220 lb-in. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Diámetro del eje: 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulg. de diámetro. x 1 pie 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SMBS406C
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
- Model: DFT100LS4C-KS
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1720
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8.9/4.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 18