Reductor de velocidad de ángulo recto Sew-Eurodrive - 3 HP
Reductor de velocidad de ángulo recto Sew-Eurodrive - 3 HP. Modelo: 872DT100L848HHR. S/N: 890015144 0 01 89 001. Relación: 17,55. Rpm de entrada: 1700. Rpm de salida: 97. Torque: 1630 lb.-in. Posición de montaje: B3A. Diámetro del eje: Motor Sew-Eurodrive de 1-3/4 pulg., 3 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF010.1a
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
- Model: 872DT100L848HHR
- Serial Number: 890015144 0 01 89 001
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1700
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8.6/4.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 26.5
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 12