Reductor de velocidad variable de ángulo recto Sew-Eurodrive - 2 HP
Reductor de velocidad variable de ángulo recto Sew-Eurodrive - 2 HP. Modelo: S6002280T90L4. S/N: 870018298 7 .03.87.002. Relación: 12,39. Revoluciones de entrada: 2275-455. Revoluciones de salida: 183/37. Posición de montaje: B3A. Diámetro del eje: Motor Sew-Eurodrive de 1-3/8 pulg., 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6,0/3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF010B.
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
- Model: S6002280T90L4
- Serial Number: 870018298 7 .03.87.002
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1720
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 6.0/3.0
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 13.5
- Height (Inches): 12