Reductor de velocidad variable de ángulo recto Sew-Eurodrive - 1,5 HP
Reductor de velocidad variable de ángulo recto Sew-Eurodrive: 1,5 HP. Modelo: S6202480T9084. S/N: 890034874 2 01 89 001. Relación: 37,98. Revoluciones de entrada: 460-2290. Revoluciones de salida: 12,1/60. Posición de montaje: B3B. Diámetro del eje: Motor Sew-Eurodrive de 1-3/8 pulg., 1,5 hp, 460/2290 rpm, 230/460 V, 4,75/2,38 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF010C.
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
- Model: S6202480T9084
- Serial Number: 890034874 2 01 89 001
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 2290
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.75/2.38
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 29
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 12