Bomba de cavitación progresiva Moyno

Bomba de cavitación progresiva Moyno

Bomba de cavitación progresiva Moyno. Modelo: 1L10SSQ. Número de serie: AS43490. Con carcasa de succión de acero inoxidable 304, componentes internos de acero inoxidable 316 y estator de caucho de nitrilo. Revoluciones mínimas: 25,4; rpm máximas: 216. Entradas/salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. entrada con 11 pulg. de diámetro. brida y (8) orificios de fijación; (1) 6-1/4 pulg. de diámetro. Salida con un diámetro de 11 pulgadas. brida y (8) orificios de fijación. Marco- 1L10. Motor estadounidense: 7,5 hp, 1800 rpm, 220/440 V, 25,6/12,8 amperios, 60 ciclos, trifásico. Módulo Varidrive de US Motors, relación 16,9. Dimensiones totales: 125 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP147.
  • Manufacturer: Moyno
  • Model: 1L10 SSQ
  • Serial Number: AS49490

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Bomba de cavitación progresiva Moyno