Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 1L10H SSQ. S/N: 012449. Con carcasa de succión de acero inoxidable 304, componentes internos de acero inoxidable 316 y estator de caucho de nitrilo. Capacidad: 115 gpm a 40 psi. US Motor Unimount 125, 7,5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 20,6/10,3 amperios (25,0/12,5 SF amperios), 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de US Motors, entrada máxima de 10 hp a 1750 rpm, 450/3600 min/max rpm, torque de salida máximo de 335 lb-pulg. US Motor Drive, sin información de placa de identificación. Entradas/salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. entrada con 11 pulg. de diámetro. brida, (8) orificios de fijación; (1) 6-1/4 pulg. de diámetro. salida con 11 pulg. de diámetro. brida y (8) orificios de fijación. L. amperios (25,0/12,5 SF amperios), 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de US Motors, entrada máxima de 10 hp a 1750 rpm, 450/3600 min/max rpm, torque de salida máximo de 335 lb-pulg. US Motor Drive, sin información de placa de identificación. Dimensiones totales: 111 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP148.
  • Manufacturer: Moyno
  • Model: 1TL10H SSQ
  • Serial Number: 12449

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Bomba de cavidad progresiva Moyno