Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 2L8. N/S: A-8034-2. Tipo: SSR. Capacidad: aprox. 40 gpm. La bomba de cavidad progresiva Moyno es una bomba rotativa de un solo tornillo. La acción de bombeo se crea mediante el rotor helicoidal simple que gira excéntricamente en la hélice de doble rosca del estator. Motor Robbins & Myers. Montado sobre base de acero. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP149.
  • Manufacturer: Moyno
  • Model: 2L8
  • Serial Number: A-8034-2

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Bomba de cavidad progresiva Moyno