Compresor alternativo compuesto Mycom de 6 cilindros y 2 etapas - 75 HP

Compresor alternativo compuesto Mycom de 6 cilindros y 2 etapas - 75 HP

1992 Compresor alternativo compuesto Mycom de 6 cilindros y 2 etapas. Modelo: N42WB. Motor Industrial Baldor: 75 hp. (4) Cilindros de etapa baja y (2) cilindros de etapa alta. Desplazamiento: 224 cfm de etapa baja y 112 cfm de etapa alta a un máximo de 1200 rpm. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto. Reconstruido en el verano de 2004 (h11) (ACN312a-BC/Motor).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CNPR002
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N42WB
  • Número de serie: 640131
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo compuesto Mycom de 6 cilindros y 2 etapas - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente