Compresor alternativo Mycom N62WA de 2 etapas - 40 HP

Compresor alternativo Mycom N62WA de 2 etapas - 40 HP

Compresor alternativo de 2 etapas Mycom N62WA. Modelo: N62WA. Motor industrial Baldor, 40 hp, 1765 rpm, 230/460 V. (6) cilindros en etapa baja y (2) cilindros en etapa alta. Desplazamiento: 165 cfm de etapa baja y 55 cfm de etapa alta a rpm máximas de 1450. Reconstruido en el verano de 2004. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas x 3 pies 3 pulgadas x 6 pies 3 pulgadas de alto (H11) (ACN223a-BC/Motor).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CNPR003
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N62WA
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Mycom N62WA de 2 etapas - 40 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente