Bomba de vacío Nash MHF-50

Bomba de vacío Nash MHF-50

Bomba de vacío Nash. Tamaño: MHF-50. Prueba nº 83U2312. La capacidad de la bomba nueva es de 47 cfm con un rango de vacío de 0 a 27 Hg. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima: 1750 rpm. Motor General Electric, 3 hp, 230/440 V. Entrada: 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salida: 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 11 - 1/2 pulgadas de alto (ACN51a)

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP098.
  • Manufacturer: Nash
  • Model: MHF-50

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío Nash MHF-50