Patín de bomba de vacío Nash - 25 HP
Nash Engineering Co. Patín de bomba de vacío. Modelo: SC5/7. Número de prueba: 96D1496. RPM: 11. Aplicación de vacío. Número de serie principal de Nash-Kinema 9700145, número de serie de pieza 9703867-1. Electricidad de EE. UU.: 25 HP, 1775 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico, estructura 284T. Cuenta con bomba de vacío, tanque vertical con motor eléctrico, marco común y protector de correa. Dimensiones totales de la caja: 89 x 60 x 59 pulgadas, 2163 LBS.
Product Details
- Cantidad en stock: NWRM01
- Manufacturer: Nash
- Model: SC-5/7
- Serial Number: 9700145
Pump Details