Axon Corp. Pasa a través del túnel de contracción/calor

Axon Corp. Pasa a través del túnel de contracción/calor

Axon Corp. Pasa a través del túnel de contracción/calor. Apertura/espacio libre máximo del producto: 16 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Interruptor giratorio de encendido/apagado. Diámetro del ventilador: 5 pulgadas. El ventilador en la parte superior aspira aire y lo expulsa a través de los dos orificios, lo que hace que dos chorros de aire caliente se disparen hacia una botella que tiene una banda para el cuello. Requisitos eléctricos: 240 V, 30 amperios, 60 Hz, monofásico, 7,2 kW. Interruptor de encendido/apagado. Diámetro del ventilador: 5 pulgadas. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto. Modelo, S/N: n/a. VENDIDO

Product Details

  • Cantidad en stock: NGSB264.4a
  • Manufacturer: Axon Corp.

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Axon Corp. Pasa a través del túnel de contracción/calor