Línea de envoltura retráctil Tampco con túnel de calor

Línea de envoltura retráctil Tampco con túnel de calor

Línea de retractilado Tampco con túnel de calor. Tipo: SA-27. S/N: 130. Se utiliza para envolver retráctilmente una amplia variedad de productos en bandejas de cartón. Los ejemplos incluyen agua embotellada, refrescos y productos enlatados. Dimensiones del túnel: 45 pulgadas de largo x 35-1/4 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto. Espacio libre del túnel: 28 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto. Cinturón del túnel: 72 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho. Calor del túnel Sistema: 17 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho. (2) Alimentadores de rodillos de plástico. Motor de engranajes Dayton, 1/6 hp, 115 V, 4,9 amperios, 60 Hz, monofásico, torsión: 150 in lb, relación: 28-1. La entrada cuenta con empuje neumático y sellado térmico vertical neumático: 28 pulgadas de largo x 1/2 pulgadas de ancho. (16) Rodillos transportadores: 1-1/2 pulgadas de diámetro. La vía del transportador de rodillos se transfiere a una cinta transportadora de malla plástica accionada por cadena. Caja de control principal con sistema regulador de calor de 0 °F a 800 °F. Caja de control secundario: interruptor de arranque, parada, automático. El túnel se mueve sobre cuatro ruedas para un fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 11 pies 5 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDCD138C.1a
  • Manufacturer: Tampco
  • Serial Number: 130

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Línea de envoltura retráctil Tampco con túnel de calor