Túnel termorretráctil con banda para el cuello

Túnel termorretráctil con banda para el cuello

Túnel termocontraíble con banda para el cuello. Apertura: 4-1/4 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de alto. Ventilador superior Leister: 460 V. Calentador Leister, tipo: 5000, 480 V, monofásico, viga de acero inoxidable y cubiertas de malla, 3 clavijas base de la pierna. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TGP321a.5
  • Manufacturer: Not Specified

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Túnel termorretráctil con banda para el cuello