Túnel de calor de Great Lakes Corp.
Túnel de calor de Great Lakes Corp. Correa de acero inoxidable de 26 pulgadas de largo. Apertura del túnel: 26 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Sew Euro Drive-MFG, 0,7 hp, 460/230 V, trifásico, 1,5/3,0 amperios, 60 Hz, 880 rpm, salida 72-362. Dimensiones totales 58 1/2 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI11
- Manufacturer: Great Lakes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 0.7
- Motor RPM: 880
- Motor Voltage: 460/230
- Motor Amps: 1.5/3.0
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 58.5
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 54