Túnel de calor de Oal

Túnel de calor de Oal

Túnel de calor de OAL Associates Inc. Modelo FIRO-1MDS-5/6/48-6L S/N 1380, KW18, 220 V, 3 hp, 43,4 amperios con American Fuji Seal Inc. TUNN 040 044, 48 pulgadas de largo x 12 pulgadas Ancho x 8 pulgadas de alto, tamaño del túnel 6 pulgadas de alto x 5 pulgadas de ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: 55.EN2.2
  • Manufacturer: OAL Associates Inc.
  • Model: FIRO-1MDS-5/6/48-6L
  • Serial Number: 1380

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Túnel de calor de Oal