taponadora
Taponadora. Capacidad: 80 ppm. Dimensiones máximas del producto: 2-1/2 pulg. de ancho x 6-1/2 pulg. de alto. Longitud del transportador: 37-1/2 pulg. Diámetro de la rueda de estrella: 10 pulg. (5) Los interruptores fotoeléctricos Omron también incluyen panel de control con Botones de arranque/parada y desconexión de emergencia. (4) Patas ajustables. Motor transportador eléctrico, 1/25 hp, 3450 rpm, 288 rpm (final), 90 V, 0,4 amperios, relación 12:1, torsión 3,9 in-lb. Motor de rueda estrella, 1/27 hp, 400 rpm, 34 rpm (final), 90 V, 0,5 amperios, relación 12:1, torque: 55 in-lb. Altura de entrada/salida: 39 pulgadas. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 36-1/2 pulgadas de ancho x 56-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA920.4a
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Capper
- Inline/Rotary: Inline
- Capacity per minute: 80
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1/25 hp Electrol Conveyor Motor, and (1) 1/27 hp Star Wheel Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 37
- Width (Inches): 36.5
- Height (Inches): 56.5