Llenadora rotativa por gravedad-Cabezal 32
Llenadora rotativa por gravedad - 32 cabezales. Volumen del tanque: 200 gal. El llenador está configurado actualmente como una unidad de 16 cabezales, pero se pueden agregar más cabezales para un total de 32. Diámetro del tubo de llenado: 3/8 pulg. Diámetro del cabezal de llenado: 1-1/4 pulg. Dimensiones del sinfín de tornillo transportador: 3-1 /2 pulg. de diámetro. x 1 pie 7 pulgadas de largo. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 5 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto. Entradas: (1) 8 pulgadas de diámetro. relleno superior. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SABE037.43
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Gravity Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- # of Heads: 32
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 108
- Width (Inches): 76
- Height (Inches): 84
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Filler currently set up as a 16 head unit, but more heads can be added for a total of 32