Llenadora rotativa de 6 cabezales modelo AG62
Llenadora rotativa de 6 cabezales. Modelo: AG62. (6) 1-1/4 pulg. de diámetro. Las boquillas llenarán una botella de 8-1/2 pulgadas de alto (máx.). Distancia entre válvulas: 10 pulg. Transportador: 3-1/2 pulg. An. x 48 pulg. L. Altura de alimentación: 33 pulg. (ajustable). Altura de salida: 32 pulgadas (ajustable). Tanque de alimentación: 19 galones, dimensiones interiores: 24 pulgadas de diámetro. x 10 pulgadas de alto. La unidad cuenta con un pie apisonador para tapas a presión y menos conducto. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 208-230/460 V, 3.4-3.2/1.6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP500
- Manufacturer: Not Specified
- Model: AG62
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Gravity Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- # of Heads: 6
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 3.4- 3.2/1.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 55
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 56
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor