Llenadora rotativa de 15 válvulas de acero inoxidable
Llenadora rotativa de 15 válvulas de acero inoxidable. Llena botellas de 1 galón o más pequeñas con aberturas de 1-1/2 pulgadas. Diámetro de la válvula: 1-1/8 pulg. Volumen del tanque: 140 litros (37 gal.). Distancia central entre válvulas/cabezales: 7 pulgadas. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: ANSA007.
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Gravity Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- # of Heads: 15
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 82
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 59