Llenadora volumétrica rotativa de 8 estaciones
Llenadora volumétrica rotativa de 8 estaciones. Modelo: RCIR-A. Número de serie: P196-0837. Se utilizó por última vez para llenar botellas de chile en polvo de 7,4 oz (Trechas). Tamaño máximo de botella: 2 pulgadas de diámetro. x 7 pulg. H. Capacidad del tanque de llenado: 1,94 pies cúbicos. pies (14,5 galones). Ancho del transportador: 2-1/2 pulg. Altura de entrada del transportador: 36 pulg. Altura de salida del transportador: 37-1/2 pulg. Mini vigas Banner. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rmp, 60 Hz, 208-230/460 V, 5,3-5/2,5 amperios. SEW-Eurodrive Transmisión por engranajes, relación 3,98, 433 rpm finales. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 55.L24300a.6
- Manufacturer: Not Specified
- Model: RCIR-A
- Serial Number: P196-0837
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Gravity Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- # of Heads: 8
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 5.3-5/2.5
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 92
- Width (Inches): 35
- Height (Inches): 62
Additional Product Details
- Previously Used With: Last used for filling 7.4oz chili powder bottles (Trechas)