Llenadora de pistón giratorio 21 válvulas - 32 oz
Llenador de pistón giratorio - 21 válvulas. Modelo P-21-L. Puertos de llenado: 1 pulg. Centros entre válvulas: 5-1/4 pulg. Juego de piezas de cambio Celeron para 3-3/4 pulg. de diámetro. botella x 5-1/4 pulg. H. 3-3/4 pulg. de diámetro. Pistones x carrera de 8 pulg. Transportador de alimentación de tornillo sin fin a estrella (sinfín y accionamiento, y estrella); Rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj; Descarga de 90 grados. La estrella de alimentación tiene 6 bolsillos. Diámetro de bolsillo: 4.625 pulg. Distancia entre bolsillos: 7.375 pulg. Diámetro de estrella: 11.375 pulg. Contactos de producto de acero inoxidable. (XMR108).
Product Details
- Cantidad en stock: 140.JRW64a.40
- Manufacturer: Not Specified
- Model: P-21-L.
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Piston Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- # of Heads: 21
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No