Llenadora de pistón inoxidable de 25 válvulas - 26 oz
Llenadora de pistón rotativo sanitario de 25 cabezales. Pistón: 2-7/8 pulg. Carrera: 7 pulg. Válvula: 1-1/4 pulg. Centro entre válvulas: 5-1/4 pulg. Capacidades de llenado: 26 fl. onz. (.750 litros). Velocidad: 250 bpm. Tamaño de la botella: 3-1/4 pulg. x 6-1/4 pulg. Tamaño de la lata: #2XT. Motor: 2 CV. Tanque: 110 galones. Transportador: 4 pulgadas. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 70 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto (XMR120).
Product Details
- Cantidad en stock: 75.MFM1349a.30
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Piston Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- Capacity per minute: 250