Desaireador de agua de alimentación de caldera Bryan
1999 Desaireador de agua de alimentación de caldera Bryan. Modelo: DSH-150-25-5-3. S/N: 84712. El desaireador de agua de alimentación maximiza la eficiencia de la caldera precalentando el agua de alimentación de la caldera. Completo con caja de control Allen-Bradley y 6-1/2 pulg. de diámetro. x cabezal de agua de 57-1/2 pulg. L. Dimensiones de la entrada ovalada: 16 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho (3) Bombas Grundfos: Modelo: C 41006070E P1 9931, Tipo: CR4-100 11-GA-AUUE, 22 gpm a 360 pies de altura, 3450 rpm, 300 psi (máx.), 250 F (máx.). (3) Motores industriales Baldor: 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13,2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. entrada de agua de alimentación, (1) 6 pulgadas de diámetro. entrada con un diámetro de 11 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación, (1) 3 pulg. de diámetro. salida a caldera. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pHDHP142.25
- Manufacturer: Bryan
- Model: DSH-150-25-5-3
- Serial Number: 84712
Boiler Details