Unidad de condensado Hoffman Watchman - 12 GPM
ITT Bell & Gossett. Unidad de condensado Hoffman Watchman. WC de serie. Modelo: WC-8-20-B. Serie: 160030 M30. GPM: 12. PSI: 21. Eléctrico: 115 V, monofásico, 60 Hz. Motor eléctrico Marathon: 1/3 HP, 115/208-230V, monofásico, 60 Hz. Dimensiones totales: 33 x 20 x 13 de alto (pulgadas).
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH900
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: WC-8-20-B
- Serial Number: 160030 M30
Boiler Details