Juego de agua caliente con bomba: 35 galones
Juego de agua caliente con bomba: 35 galones. Bomba Ampco. Modelo: A3U40-125B5UT3H. S/N: S-165. Motor Weg, 0,50 CV, 3490 rpm. 208-230/460 V, 12,9/6,47 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. accesorio biselado (agua), (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. bisel (agua). Dimensiones totales: 57-1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 83-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI190.
- Manufacturer: Not Specified
- Model: A3U40-125B5UT3H
- Serial Number: S-165
Boiler Details