Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer / Eaton - 100 amperios
(35) Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer / Eaton / Desconexiones eléctricas. Modelo: DH363UGK. 100 A, 600 V máx. de CA, 250 V máx. de CC, 3 polos, gabinete tipo 1. 30-13938-31. Clasificaciones de caballos de fuerza: 240 VCA: 20 HP, monofásico; 40 CV, trifásico. 480 VCA: 40 HP, monofásico; 75 CV, trifásico. 600 VCA: 50 HP, monofásico; 100 CV, trifásico. 250 VCC: 20 HP, CC. Fecha: 05/10/00. Hecho en EE.UU. (ACN3a-4a)
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1403
- Manufacturer: Cutler-Hammer
- Model: DH363UGK
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 3a-4a
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000