Transmisor electrónico de presión diferencial Foxboro
Transmisor electrónico de presión diferencial Foxboro. Modelo: 832DP-I3S1SH0. S/N: 92441367. Salida: 4020 mA (CC); 10-50 mA (CC). Rango: 0-5 a 0-750 en H2O. Precisión: 4-20 mA y 10-50 mA: +/-0,20% del span calibrado. Digital inteligente: +0,07% del span calibrado. Inteligente, 4-20 mA: +/-0,10% del span calibrado. Alimentación: 4-20 mA, 12,5-65 Vcc; 10-50 mA, 30-95 Vcc. Digital inteligente: Módulo de bus de campo (FBM) 18 inteligente, 4-20 mA: 16,5-42 V CC. Los transmisores electrónicos de presión diferencial 823DP miden la presión diferencial y transmiten una señal eléctrica proporcional. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CG-MM484A.0
- Manufacturer: Foxboro
- Model: 832DP-I3S1SH0
- Serial Number: 92441367
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 6
- Width (Inches): 6
- Height (Inches): 9