Arrancador suave de voltaje reducido Cutler-Hammer 2000 sin usar - 7-1/2 HP

Arrancador suave de voltaje reducido Cutler-Hammer 2000 sin usar - 7-1/2 HP

Arrancador de voltaje reducido Cutler-Hammer 2000 sin usar. Modelo: 92EQ10002A0001A. Tipo: S701C15N3S. número de identificación 53522. Potencia nominal: 7-1/2 HP a 460 V; Potencia nominal: 5,5 KW a 380 a 400 V, 50 Hz, 7,5 kW a 440 V 50 Hz. Estado sólido con operación tipo arranque rápido, 380 - 480 VAC a 15 amperios, 3 polos, 50/60 Hz, trifásico. Tensión de control: 24 - 300 VAC/VDC. Dimensiones totales: 1-3/4 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto (ACN2a).

Product Details

  • Cantidad en stock: MBNC017.a
  • Manufacturer: Cutler-Hammer
  • Model: 92EQ10002A0001A

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Horsepower(HP): 7.5

Dimensions:

  • Length (Inches): 1.75
  • Width (Inches): 5
  • Height (Inches): 4.5
  • ACN: 2a

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2000

Arrancador suave de voltaje reducido Cutler-Hammer 2000 sin usar - 7-1/2 HP