Módulo de freno dinámico Cutler-Hammer sin usar - 2 HP
Módulo de freno dinámico Cutler-Hammer sin usar. Modelo: M0124-0621. 200-240 V, 50/60 Hz, 5 amperios máximos, HP máximo: 2:, rango de temperatura ambiente: -10 a 40°C, resistencia mínima a la rotura: 2000 OHM. Dimensiones totales: 4 pulgadas de largo x 5-1/4 pulgadas de ancho x 6-1/4 pulgadas de alto (ACN3).
Product Details
- Cantidad en stock: MBNC016.a
- Manufacturer: Cutler-Hammer
- Model: M0124-0621
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor Hertz (Hz): 5
Dimensions:
- Length (Inches): 4
- Width (Inches): 5.25
- Height (Inches): 6.25
- ACN: 3