Módulo de freno dinámico Cutler-Hammer sin usar - 5 HP
Módulo de freno dinámico Cutler-Hammer sin usar. Modelo: M0124-0622. Resistencia mínima de frenado: 100 OHM. 200-240 V, 50/60 Hz, amperios máximos: 10, HP máximo: 5. Rango de temperatura ambiente: -10 a 40 C. Dimensiones totales: 7-1/4 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 8-1/2 en H. (ACN3).
Product Details
- Cantidad en stock: MBNC015.a
- Manufacturer: Cutler-Hammer
- Model: M0124-0622
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor Amps: 10
Dimensions:
- Length (Inches): 7.25
- Width (Inches): 6
- Height (Inches): 8.5
- ACN: 3