Receptor de aire comprimido FAB de acero - 1000 galones
Receptor de aire comprimido FAB de acero. Nacional. BD. 171299. N.º de pieza. 1858.1234560. Capacidad aproximada: 1000 galones. Pared recta: 11 pies. 7-1/2 pulgadas x 41 pulgadas de diámetro. MAWP 137 psi a 450°F. MDMT: -20°F a 137 PSI. HD: .274. SH: .313. Puerta de acceso: 16 pulg. x 12-1/2 pulg. (2) 6-1/2 pulg., bridadas con (8) tamaño de perno de ¾ pulg. (2) Accesorio de tornillo de 1-3/4 pulg. (1) Rosca de 3-1/4 pulg. (2) Dimensiones totales de 2-1/2 pulgadas: 15 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 6 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 6-1/4 pulgadas de alto (ACN65).
Product Details
- Cantidad en stock: HNDC433
- Manufacturer: Steel FAB
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 186.5
- Width (Inches): 77
- Height (Inches): 66.25
- ACN: 65